ホルダ

ホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40549643SDNCL1010JX-07Fひし形55°63スクリュークランプ方式7
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
04950671SDNCL 1010F-07Fひし形55°63スクリュークランプ方式7
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950687SDNCL 1010F-11Fひし形55°63スクリュークランプ方式7
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950696SDNCL 1212H-11Fひし形55°63スクリュークランプ方式7
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950705SDNCL 1616H-11Fひし形55°63スクリュークランプ方式7
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする