京セラ
チップ SNGN
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全25種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
選択してください
0.4
0.8
1.2
1.6
2
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04954311
SNGN120704T02025 A65
0.4
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
04954476
SNGN120716T02025 A65
1.6
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
06355991
SNGN120704S01025
0.4
¥
10,000
取扱い終了
04954327
SNGN120704S01525
0.4
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356007
SNGN120708S01025
0.8
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04954363
SNGN120708S01525
0.8
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04954354
SNGN120708T02025
0.8
¥
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356025
SNGN120712S01025
1.2
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04954424
SNGN120712S01525
1.2
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04954415
SNGN120712T02025
1.2
¥
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356061
SNGN120716
1.6
¥
21,000
取扱い終了
06356052
SNGN120716S01025
1.6
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356043
SNGN120716S01525
1.6
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04954546
SNGN120720S01525
2
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04954537
SNGN120720T02025
2
¥
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10151942
SNGN120708T02020
0.8
¥
26,000
取扱い終了
10151951
SNGN120712T02020
1.2
¥
26,000
取扱い終了
10151967
SNGN120712T02020
1.2
¥
30,000
取扱い終了
10151976
SNGN120716T02020
1.6
¥
26,000
取扱い終了
10151985
SNGN120716T02020
1.6
¥
30,000
取扱い終了
10179951
SNGN120708T02020
0.8
¥
26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179967
SNGN120712T02020
1.2
¥
26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179976
SNGN120716T02020
1.6
¥
26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179985
SNGN120712T02020
1.2
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179994
SNGN120716T02020
1.6
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください