京セラ
チップ VNGA
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05003634
VNGA160404 KW10
0.4
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05003591
VNGA160404S01525 A66N
0.4
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
05003582
VNGA160404T02025 A65
0.4
¥
13,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
05003747
VNGA160408S01525 A66N
0.8
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
05003731
VNGA160408T02025 A65
0.8
¥
13,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
05003783
VNGA160408
0.8
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10167954
VNGA160404T02025
0.4
¥
11,000
取扱い終了
10168191
VNGA160408T02025
0.8
¥
11,000
取扱い終了
10168207
VNGA160412T02025
1.2
¥
11,000
取扱い終了
10181394
VNGA160404T02025
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181403
VNGA160408T02025
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181412
VNGA160412T02025 KT66
1.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください