京セラ
チップ CCGW
切刃長さ(mm)
4.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10225555
CCGW040101 KPD001
0.1
¥
18,890
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
10225564
CCGW040102 KPD001
0.2
¥
18,890
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10225573
CCGW040104 KPD001
0.4
¥
18,890
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04876015
CCGW 040100
0.03
¥
16,200
取扱い終了
04876042
CCGW 040101
0.1
¥
16,200
取扱い終了
04876076
CCGW 040102
0.2
¥
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04876103
CCGW 040104
0.4
¥
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172206
CCGW040101
-
¥
16,200
取扱い終了
10172224
CCGW040102
0.2
¥
16,200
取扱い終了
10172242
CCGW040104
0.4
¥
16,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください