曜日別特売

チップ CNMM

チップ CNMM - 京セラ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04884494CNMM120404M KPD0100.4
17,260
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06349621CNMM120404M KPD0010.4
17,260
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06349655CNMM120408M KPD0010.8
17,260
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181787CNMM120408M-SE KPD0010.8
4,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181762CNMM120402M-SE KPD0010.2
4,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181771CNMM120404M-SE KPD0010.4
4,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04884451CNMM 120402M0.2
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04884476CNMM 120402M-SE0.2
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04884512CNMM 120404M-SE0.4
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04884573CNMM 120408M0.8
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04884591CNMM 120408M-SE0.8
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04884652CNMM 120412M1.2
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06349612CNMM 120402M0.2
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172495CNMM120402M-NE0.2
11,100
取扱い終了
10172504CNMM120402M-SE0.2
4,200
取扱い終了
10172513CNMM120404M-NE0.4
11,100
取扱い終了
10181796CNMM120402M-NE0.2
11,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172522CNMM120404M-SE0.4
4,200
取扱い終了
10181805CNMM120404M-NE0.4
11,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172531CNMM120408M-NE0.8
11,100
取扱い終了
10172547CNMM120408M-SE0.8
4,200
取扱い終了
10181814CNMM120408M-NE0.8
11,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172556CNMM120412M1.2
14,800
取扱い終了
10181753CNMM120412M1.2
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする