チップ CPMH

チップ CPMH - 京セラ
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10183661CPMH090302 KPD0010.2
18,890
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10183677CPMH090304 KPD0010.4
18,890
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04886235CPMH 0903010.1
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04886262CPMH 0903020.2
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04886375CPMH 0903040.4
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04886822CPMH 0903080.8
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172635CPMH090301-
16,200
取扱い終了
10183652CPMH090301-
16,200
取扱い終了
10172653CPMH0903020.2
16,200
取扱い終了
10172671CPMH0903040.4
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする