曜日別特売

チップ DCMT

チップ DCMT - 京セラ
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10184185DCMT11T301 KPD0010.1
18,540
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10184194DCMT11T302 KPD0010.2
18,540
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10184203DCMT11T304 KPD0010.4
18,540
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10184212DCMT11T308 KPD0010.8
18,540
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04894811DCMT 11T3000.03
15,900
取扱い終了
04894845DCMT 11T3010.1
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04894872DCMT 11T3020.2
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895064DCMT 11T3040.4
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895405DCMT 11T3080.8
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172802DCMT11T301-
15,900
取扱い終了
10172827DCMT11T3020.2
15,900
取扱い終了
10172863DCMT11T3040.4
15,900
取扱い終了
10172906DCMT11T3080.8
15,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする