京セラ
チップ VCMT
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
選択してください
0.03
0.1
0.2
0.4
0.8
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10190993
VCMT080202 KPD001
0.2
¥
18,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10191002
VCMT080204 KPD001
0.4
¥
18,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05001927
VCMT 080200
0.03
¥
15,900
取扱い終了
05001954
VCMT 080201
0.1
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05001981
VCMT 080202
0.2
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05002076
VCMT 080204
0.4
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05002173
VCMT 080208
0.8
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10174613
VCMT080201
-
¥
15,900
取扱い終了
10174631
VCMT080202
0.2
¥
15,900
取扱い終了
10174656
VCMT080204
0.4
¥
15,900
取扱い終了
10174674
VCMT080208
0.8
¥
15,900
取扱い終了
10190984
VCMT080201
-
¥
15,900
取扱い終了
10191011
VCMT080208
0.8
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください