チップ VNMM

チップ VNMM - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全23種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10190765VNMM160402M-SE KPD0010.2
4,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190774VNMM160404M-SE KPD0010.4
4,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190783VNMM160408M-SE KPD0010.8
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
10190801VNMM160404M-NE KPD0010.4
12,940
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190817VNMM160408M-NE KPD0010.8
12,940
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05005743VNMM 160402M0.2
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005761VNMM 160402M-SE0.2
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005786VNMM 160404M0.4
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005804VNMM 160404M-SE0.4
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005822VNMM 160408M0.8
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005847VNMM 160408M-SE0.8
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005865VNMM 160412M1.2
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361783VNMM 160402M0.2
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361792VNMM 160404M0.4
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10174692VNMM160402M-NE0.2
11,100
取扱い終了
10174701VNMM160402M-SE0.2
4,200
取扱い終了
10174717VNMM160404M-NE0.4
11,100
取扱い終了
10174726VNMM160404M-SE0.4
4,200
取扱い終了
10174735VNMM160408M0.8
14,800
取扱い終了
10174744VNMM160408M-NE0.8
11,100
取扱い終了
10174753VNMM160408M-SE0.8
4,200
取扱い終了
10190756VNMM160408M0.8
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10190792VNMM160402M-NE0.2
11,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする