京セラ
チップ DNMG-AH
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
KW10
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01835532
DNMG150404AH KW10
0.4
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
01835548
DNMG150408AH KW10
0.8
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
04898345
DNMG150404AH
0.4
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04899386
DNMG150408AH
0.8
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください