曜日別特売

チップ DCMT-HQ

チップ DCMT-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04895231DCMT11T304HQ PR6600.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06351037DCMT11T308HQ0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04894915DCMT11T302HQ0.2
9,900
取扱い終了
04894933DCMT11T302HQ0.2
11,000
取扱い終了
04894942DCMT11T302HQ0.2
12,100
取扱い終了
04894951DCMT11T302HQ0.2
11,000
取扱い終了
04894985DCMT11T302HQ0.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895003DCMT11T302HQ0.2
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06350872DCMT11T302HQ0.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06350881DCMT11T302HQ0.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04894976DCMT11T302HQ PV600.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895186DCMT11T304HQ0.4
9,900
取扱い終了
04895195DCMT11T304HQ0.4
9,900
取扱い終了
04895213DCMT11T304HQ0.4
11,000
取扱い終了
04895222DCMT11T304HQ0.4
12,100
取扱い終了
04895265DCMT11T304HQ0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895274DCMT11T304HQ0.4
8,000
取扱い終了
04895283DCMT11T304HQ0.4
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06350924DCMT11T304HQ0.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06350933DCMT11T304HQ0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895256DCMT11T304HQ PV600.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895581DCMT11T308HQ0.8
9,900
取扱い終了
04895597DCMT11T308HQ0.8
9,900
取扱い終了
04895615DCMT11T308HQ0.8
11,000
取扱い終了
04895624DCMT11T308HQ0.8
12,100
取扱い終了
04895633DCMT11T308HQ0.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895642DCMT11T308HQ0.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895667DCMT11T308HQ0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895676DCMT11T308HQ0.8
8,000
取扱い終了
04895685DCMT11T308HQ0.8
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06351021DCMT11T308HQ0.8
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895651DCMT11T308HQ PV600.8
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04895231DCMT11T304HQ PR66063029269DCMT11T304HQ PR1535画像準備中チップ DCMT-HQ京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06351037DCMT11T308HQ20942154DCMT11T308HQ TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
6,498
税込7,148
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする