京セラ
チップ DNGG-A3
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01828785
DNGG150404L-A3 KW10
0.4
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
01828803
DNGG150404R-A3 KW10
0.4
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
01828855
DNGG150408R-A3 KW10
0.8
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
04897191
DNGG150404L-A3
0.4
¥
22,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04897401
DNGG150408L-A3
0.8
¥
22,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01828837
DNGG150408L-A3 KW10
0.8
¥
22,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください