曜日別特売

チップ VCGT-A3

チップ VCGT-A3 - 京セラ

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

形状ひし形35°材質KW10チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05001762VCGT160404L-A3 KW109.5254.760.4
20,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05001787VCGT160408L-A3 KW109.5254.760.8
20,700
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする