京セラ
チップ SNGG-C
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04953566
SNGG120408L-C TN60
0.8
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40612022
SNGG120404L-C TN6010
0.4
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04953347
SNGG120404L-C
0.4
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04953374
SNGG120404L-C
0.4
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04953532
SNGG120408L-C
0.8
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612047
SNGG120404L-C
0.4
¥
16,000
取扱い終了
40612031
SNGG120404L-C
0.4
¥
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612056
SNGG120404L-C
0.4
¥
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612083
SNGG120404R-C
0.4
¥
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612092
SNGG120404R-C
0.4
¥
16,000
取扱い終了
40612101
SNGG120404R-C
0.4
¥
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612074
SNGG120404R-C
0.4
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612126
SNGG120408L-C
0.8
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612144
SNGG120408L-C
0.8
¥
16,000
取扱い終了
40612153
SNGG120408L-C
0.8
¥
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612135
SNGG120408L-C
0.8
¥
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612171
SNGG120408R-C
0.8
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612196
SNGG120408R-C
0.8
¥
16,000
取扱い終了
40612205
SNGG120408R-C
0.8
¥
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612187
SNGG120408R-C
0.8
¥
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください