曜日別特売

チップ SNMG-C

チップ SNMG-C - 京セラ

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01866174SNMG120404L-C TN600.4
13,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
01866183SNMG120404R-C TN600.4
13,900
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
01866235SNMG120408L-C TN600.8
13,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
01866244SNMG120408R-C TN600.8
13,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
04955571SNMG120404L-C0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04956147SNMG120408L-C0.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613151SNMG120404L-C0.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613273SNMG120404R-C0.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613352SNMG120408C0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613422SNMG120408L-C0.8
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613623SNMG120408R-C0.8
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613772SNMG120412C1.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864835SNMG120408C CA55050.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする