チップ JCGT-F

チップ JCGT-F - 京セラ
厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04926311JCGT030102L-F KW10KW10
17,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
04926232JCGT030101L-FKW10
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04926257JCGT030101L-FPR930
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04926266JCGT030101L-FTN60
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04926336JCGT030102L-FPR930
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04926345JCGT030102L-FTN60
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04926397JCGT030104L-FKW10
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04926415JCGT030104L-FPR930
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04926424JCGT030104L-FTN60
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする