曜日別特売

チップ DCET-FSF

チップ DCET-FSF - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820184DCET070202L-FSF TN607.82.380.26.35
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
01819947DCET070204L-FSF PR9307.82.380.46.35
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
01820202DCET070204L-FSF TN607.82.380.46.35
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
01819956DCET070204R-FSF PR9307.82.380.46.35
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
01820123DCET11T302R-FSF PR93011.63.970.29.525
27,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
01820306DCET11T302R-FSF TN6011.63.970.29.525
19,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01820315DCET11T304L-FSF TN6011.63.970.49.525
19,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01820148DCET11T304R-FSF PR93011.63.970.49.525
27,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
01820324DCET11T304R-FSF TN6011.63.970.49.525
19,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
04890112DCET070201L-FSF7.82.38-6.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04890121DCET070201L-FSF TN607.82.380.16.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04890191DCET070202L-FSF7.82.380.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04890207DCET070202L-FSF7.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04890234DCET070204L-FSF7.82.380.46.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04890243DCET070204L-FSF7.82.380.46.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04889997DCET0702003L-FSF7.82.380.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01819843DCET0702003L-FSF PR9307.82.380.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01819852DCET0702003R-FSF PR9307.82.380.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01819886DCET070201L-FSF PR9307.82.38-6.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01819895DCET070201R-FSF PR9307.82.38-6.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01819922DCET070202L-FSF PR9307.82.380.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01819938DCET070202R-FSF PR9307.82.380.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820193DCET070202R-FSF TN607.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820218DCET070204R-FSF TN607.82.380.46.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01819992DCET11T3003L-FSF PR93011.63.970.039.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820008DCET11T3003R-FSF PR93011.63.970.039.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820053DCET11T301L-FSF PR93011.63.97-9.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820245DCET11T301L-FSF TN6011.63.97-9.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820062DCET11T301R-FSF PR93011.63.97-9.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820254DCET11T301R-FSF TN6011.63.97-9.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820114DCET11T302L-FSF PR93011.63.970.29.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820297DCET11T302L-FSF TN6011.63.970.29.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820132DCET11T304L-FSF PR93011.63.970.49.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする