曜日別特売

チップ VBGT-F

チップ VBGT-F - 京セラ
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04999635VBGT110301R-F KW100.1
15,800
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04999653VBGT110301R-F PR9300.1
19,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04999811VBGT110302R-F KW100.2
15,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04999836VBGT110302R-F PR9300.2
19,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04999477VBGT1103003R-F KW100.03
15,800
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04999662VBGT110301R-F-
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04999845VBGT110302R-F0.2
12,500
取扱い終了
04999854VBGT110302R-F0.2
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360584VBGT110302R-F0.2
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360602VBGT110302R-F0.2
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする