曜日別特売

チップ VBGT-Y

チップ VBGT-Y - 京セラチップ VBGT-Y - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05000143VBGT160402R-Y KW100.2
20,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05000161VBGT160402R-Y PR9300.2
25,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05000247VBGT160404R-Y KW100.4
20,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05000265VBGT160404R-Y PR9300.4
25,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05000335VBGT160408R-Y KW100.8
22,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
05000177VBGT160402R-Y0.2
16,500
取扱い終了
05000186VBGT160402R-Y0.2
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05000274VBGT160404R-Y0.4
16,500
取扱い終了
05000283VBGT160404R-Y0.4
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360706VBGT160404R-Y0.4
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360724VBGT160404R-Y0.4
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05000353VBGT160408R-Y0.8
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05000362VBGT160408R-Y0.8
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする