曜日別特売

チップ ZCMT

チップ ZCMT - 京セラ
厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05014466ZCMT200608 KW10KW10
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10198763ZCMT200608PR830
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05014475ZCMT200608-
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362614ZCMT200608 PR915PR915
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05014484ZCMT200608 PR930PR930
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172154ZCMT200608-
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10198763ZCMT20060840635165ZCMT200608 PR1230ZCMT200608 チップ ZCMT 京セラ 40635165チップ ZCMT京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする