チップ DNGA

チップ DNGA 京セラ

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04896412 DNGA150404S01525 A66N 4.76 0.4
18,700
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷
04896403 DNGA150404T02025 4.76 0.4
13,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
06351177 DNGA150408 4.76 0.8
24,000
 
 
取扱い終了
06351152 DNGA150408S01025 KA30 4.76 0.8
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04896577 DNGA150408S01525 4.76 0.8
16,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04896561 DNGA150408T02025 4.76 0.8
13,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
06351195 DNGA150412S01025 4.76 1.2
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10138371 DNGA150404T02025 4.76 0.4
9,500
 
 
取扱い終了
10138651 DNGA150408T02025 4.76 0.8
13,400
 
 
取扱い終了
10138825 DNGA150412T02025 4.76 1.2
13,400
 
 
取扱い終了
10139017 DNGA150604T02025 6.35 0.4
19,200
 
 
取扱い終了
10139202 DNGA150608T02025 6.35 0.8
19,200
 
 
取扱い終了
10139394 DNGA150612T02025 6.35 1.2
19,200
 
 
取扱い終了
10198772 DNGA150404T02025 4.76 0.4
13,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10198781 DNGA150408T02025 4.76 0.8
13,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10198797 DNGA150412T02025 4.76 1.2
13,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10198806 DNGA150604T02025 6.35 0.4
19,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10198815 DNGA150608T02025 6.35 0.8
19,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10198824 DNGA150612T02025 6.35 1.2
19,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする