チップ ENGN

チップ ENGN - 京セラ
形状ひし形75°チップブレーカなし穴の有無なし厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04905844ENGN130704T02025 A657.940.4A65
15,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
04905896ENGN130708S015257.940.8A66N
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04905887ENGN130708T020257.940.8A65
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04905941ENGN130712S015257.941.2A66N
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04905932ENGN130712T020257.941.2A65
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04905984ENGN130716T020257.941.6A65
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04906011ENGN130720T020257.942A65
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04906045ENGN130730T020257.94-A65
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする