チップ DNGN

チップ DNGN - 京セラ
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04897593DNGN150704S01525 A66N7.940.4
25,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
04897584DNGN150704T02025 A657.940.4
22,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
06351292DNGN150404S010254.760.4
10,000
取扱い終了
06351317DNGN150408S010254.760.8
10,000
取扱い終了
06351335DNGN150412S010254.761.2
10,000
取扱い終了
06351353DNGN150416S010254.761.6
10,000
取扱い終了
04897627DNGN150708S015257.940.8
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04897611DNGN150708T020257.940.8
19,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04897654DNGN150712S015257.941.2
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04897645DNGN150712T020257.941.2
19,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04897672DNGN150716T020257.941.6
19,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10139945DNGN150408T020254.760.8
13,400
取扱い終了
10200224DNGN150408T02025 KT664.760.8
13,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする