京セラ
チップ DCGT
形状
ひし形55°
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
中切削
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04893016
DCGT11T302 PR930
9.525
3.97
0.2
PR930
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04892465
DCGT11T301
9.525
3.97
-
PR930
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04892483
DCGT11T301
9.525
3.97
-
PV60
¥
15,000
取扱い終了
04892492
DCGT11T301
9.525
3.97
-
PV90
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04892526
DCGT11T301
9.525
3.97
-
TN60
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893025
DCGT11T302
9.525
3.97
0.2
PV30
¥
18,000
取扱い終了
04893034
DCGT11T302
9.525
3.97
0.2
PV60
¥
15,000
取扱い終了
04893043
DCGT11T302
9.525
3.97
0.2
PV90
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893061
DCGT11T302
9.525
3.97
0.2
TN30
¥
14,000
取扱い終了
04893077
DCGT11T302
9.525
3.97
0.2
TN60
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06350531
DCGT11T302
9.525
3.97
0.2
PV7020
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06350547
DCGT11T302
9.525
3.97
0.2
TN6020
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893682
DCGT11T304
9.525
3.97
0.4
PR930
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893691
DCGT11T304
9.525
3.97
0.4
PV30
¥
18,000
取扱い終了
04893707
DCGT11T304
9.525
3.97
0.4
PV60
¥
15,000
取扱い終了
04893716
DCGT11T304
9.525
3.97
0.4
PV90
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893734
DCGT11T304
9.525
3.97
0.4
TN30
¥
14,000
取扱い終了
04893743
DCGT11T304
9.525
3.97
0.4
TN60
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06350653
DCGT11T304
9.525
3.97
0.4
PV7020
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06350662
DCGT11T304
9.525
3.97
0.4
TN6020
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください