曜日別特売

ドライメットST ワッシャー(70W)

ドライメットST ワッシャー(70W) - オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W) - オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W) - オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W) - オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W) - オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W) - オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W) - オイレス工業
(2件のレビュー)

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用できます。
磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。
往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。
軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。
寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。

使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0045766770W-08158161.5
オープン
159
175(税込)
当日出荷
0045767670W-100010181.5
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
0045768570W-101510201.5
オープン
189
208(税込)
当日出荷
0045769470W-121512241.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
0045770370W-141514261.5
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
0045771270W-161516301.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
0045772170W-171517301.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
0045773770W-181518321.5
オープン
269
296(税込)
当日出荷
0045774670W-201520361.5
オープン
269
296(税込)
当日出荷
0045775570W-221522381.5
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
0045776470W-231523401.5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
0045777370W-241524421.5
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
0045778270W-261526441.5
オープン
309
340(税込)
当日出荷
0045779170W-281528481.5
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
0045780770W-321532541.5
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
0045781670W-341534581.5
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
0045782570W-361536601.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
0045783470W-381538621.5
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
0045784370W-391539661.5
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
0045785270W-421542661.5
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
0045786170W-442044742.0
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
0045787770W-472047782.0
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
0045788670W-482048742.0
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
0045789570W-502050842.0
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
0045790470W-522052782.0
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
0045791370W-552555922.5
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
0045792270W-6025601002.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
0045793170W-6525651082.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-02
用途: 台湾スクーターのプチ改善整備(笑)
cozycycle

エンジンとフレームの嵌合部の可動部分に使用しました。
このパーツを付けずにただネジを締めるよりは、明らかにサスペンションの可動性能が上がりました。
耐久性は1年後などに分解してみて確認ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 00457667
2013-08-18
用途: 軸受けと部品のすりあわせ部

NTNのルーロンから、これに変えて使用していますが問題なく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする