曜日別特売

オイレスタフメット

オイレスタフメット - オイレス工業オイレスタフメット - オイレス工業オイレスタフメット - オイレス工業オイレスタフメット - オイレス工業オイレスタフメット - オイレス工業
(4件のレビュー)

オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。
耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。

使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00458202TMB-0505575
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458211TMB-0508875
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458227TMB-06101086
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
00458245TMB-07121297
オープン
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
00458254TMB-08088108
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
00458263TMB-081010108
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
00458272TMB-081212108
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458281TMB-081515108
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
00458297TMB-091010119
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458306TMB-1005050105100
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458315TMB-1009595105100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458324TMB-1010101210
オープン
389
428(税込)
当日出荷
00458333TMB-1015151210
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
00458342TMB-1020201210
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
00458351TMB-1210101412
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
00458367TMB-1215151412
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00458376TMB-1220201412
オープン
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
00458385TMB-140661614
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00458394TMB-1410101614
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458403TMB-1415151614
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458412TMB-1420201614
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
00458421TMB-1510101715
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458437TMB-1515151715
オープン
439
483(税込)
当日出荷
00458446TMB-1520201715
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458455TMB-1525251715
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
00458464TMB-1615151816
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458473TMB-1620201816
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458482TMB-1625251816
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458491TMB-1815152018
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
00458507TMB-1825252018
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458516TMB-2012122320
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
00458525TMB-2015152320
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
00458534TMB-2020202320
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
00458543TMB-2025252320
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458552TMB-2030302320
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458561TMB-2210102522
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458577TMB-2220202522
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458586TMB-2230302522
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458595TMB-2430302724
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458604TMB-2510102825
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458613TMB-2515152825
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
00458622TMB-2520202825
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
00458631TMB-2525252825
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458647TMB-2530302825
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
00458656TMB-2535352825
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458665TMB-2630303026
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458674TMB-2820203228
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458683TMB-2830303228
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00458692TMB-2840403228
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
00458701TMB-3015153430
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00458367
2023-10-15
用途: 農機具の軸受けブッシュの交換
佐伯農園農・林・水産業

円筒状のブッシュかとおもいましたが、切れ目があるものが届きました。
機械に組み込むと切れ目は無くなり、問題なく使えました。
使用してないので耐久性は分かりませんが、安価でしたので満足です。
次回も購入しようと思います。

対象商品 : 00458534
2021-03-12
用途: バイクのメタル

こういった部品はなかなか探すのが大変ですが、モノタロウならサイズで絞り込めるので助かります。

対象商品 : 00458351
2020-04-23
用途: カブのレストアに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

6Vカブのレストアに使います。ミッション4速化してます。

対象商品 : 00458281
2021-04-25
用途: B&D社製ジグソーの修理

元の軸受けの外径が11φで、この軸受けの外径12φから削り落として使う予定で購入しました。しかし、さすがに軸受けですから外径を削り落とすことは至難の業。結果、使用せずです。(外径10φにスペーサーをかませて修理できました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする