チップ SPCG

チップ SPCG 三菱マテリアル

形状正方形90° 厚さ(mm)4.8 切刃長さ(mm)15.88 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06240997 SPCG53Z HTi05T HTi05T
51,300
35,980
39,578 (税込)
6日以内出荷
05340693 SPCG53Z NX2525 NX2525
51,300
35,980
39,578 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする