チップ SNMG-SH

チップ SNMG-SH 三菱マテリアル チップ SNMG-SH 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
37377216 SNMG120404-SH UE6110 1箱(10個) 0.4
12,100
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
37377331 SNMG120408-SH UE6110 1箱(10個) 0.8
12,100
8,598
9,458 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
37377426 SNMG120412-SH UE6110 1箱(10個) 1.2
12,100
8,598
9,458 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
48960931 SNMG120408-SH UE6105 1パック(10個) 0.8
12,100
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
06209725 SNMG120408-SH 1箱(10個) 0.8
9,100
 
 
取扱い終了
-
06209217 SNMG120404-SH 1箱(10個) 0.4
9,100
 
 
取扱い終了
-
06209226 SNMG120404-SH 1箱(10個) 0.4
10,000
 
 
取扱い終了
-
06209707 SNMG120408-SH 1箱(10個) 0.8
10,000
 
 
取扱い終了
-
06209734 SNMG120408-SH 1箱(10個) 0.8
10,000
 
 
取扱い終了
-
06209743 SNMG120408-SH 1箱(10個) 0.8
10,000
 
 
取扱い終了
-
06209752 SNMG120408-SH 1箱(10個) 0.8
10,000
 
 
取扱い終了
-
06210136 SNMG120412-SH 1箱(10個) 1.2
9,100
 
 
取扱い終了
-
06210145 SNMG120412-SH 1箱(10個) 1.2
10,000
 
 
取扱い終了
-
58661985 SNMG120404-SH 1箱(10個) 0.4
10,000
 
 
取扱い終了
-
58661994 SNMG120404-SH 1箱(10個) 0.4
10,000
 
 
取扱い終了
-
58662186 SNMG120408-SH 1箱(10個) 0.8
10,000
 
 
取扱い終了
-
58662195 SNMG120408-SH 1箱(10個) 0.8
10,000
 
 
取扱い終了
-
58662344 SNMG120412-SH 1箱(10個) 1.2
10,000
 
 
取扱い終了
-
58662353 SNMG120412-SH UC5115 1箱(10個) 1.2
12,100
 
 
取扱い終了
-
37372842 SNMG120404-SH 1箱(10個) 0.4
9,100
 
 
取扱い終了
-
37372903 SNMG120408-SH 1箱(10個) 0.8
9,100
 
 
取扱い終了
-
37372955 SNMG120412-SH 1箱(10個) 1.2
9,100
 
 
取扱い終了
-
48960816 SNMG120404-SH UC5115 1パック(10個) 0.4
11,000
 
 
取扱い終了
-
48960922 SNMG120408-SH UC5115 1パック(10個) 0.8
11,000
 
 
取扱い終了
-
48960992 SNMG120412-SH UC5115 1パック(10個) 1.2
11,000
 
 
取扱い終了
-
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06209725 SNMG120408-SH 05341874 SNMG120408-SH NX2525 SNMG120408-SH NX2525 チップ SNMG-SH 三菱マテリアル 05341874 チップ SNMG-SH 三菱マテリアル 1箱(10個) 7,498 税込8,248 大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする