ホルダ

ホルダ - サンドビック
適合チップ
正方形90°
勝手
なし
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法f1(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11011007DSDNN 3225P 192513323217049.5
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
05544183DSDNN 2525M 1225-25---
11,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11011007DSDNN 3225P 1906006831PSDNN 3225P 19DSDNN 3225P 19 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 06006831T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応サンドビック1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする