DSDNN 3225P 19 ホルダ サンドビック 11011007

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11011007
品番
DSDNN 3225P 19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
寸法b(mm)
25
寸法f1(mm)
13
寸法h(mm)
32
寸法h1(mm)
32
寸法l1(mm)
170
寸法l3(mm)
49.5
トラスコ品番
606-9339
適合チップ
正方形90°
勝手
なし
締付トルク(N・m)
6.4
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
SNMG 19 06 12
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11011007DSDNN 3225P 1906006831PSDNN 3225P 19DSDNN 3225P 19 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 06006831T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応サンドビック1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする