曜日別特売

ホルダ

ホルダ - サンドビック
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバークランプ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05544061PDJNR 3225P 11573-10032532
¥12,400
取扱い終了
代替品有
06006497PDJNR 2525M 15-S04226-09482525
¥11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06006506PDJNR 3225P 15-S04226-09642532
¥12,400
取扱い終了
10721295PDJNR2020K15S04226-08832020
¥10,600
取扱い終了
返品不可
10721304PDJNR3232P15S04226-09813232
¥15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05544061PDJNR 3225P 1105544077PDJNR 3225P 15PDJNR 3225P 11 レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 サンドビック 05544077レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応サンドビック1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする