曜日別特売
PDJNR 3225P 11 ホルダ サンドビック 05544061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05544061
品番
PDJNR 3225P 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
トラスコ品番
573-1003
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
仕様
外径用バイト
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバークランプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05544061PDJNR 3225P 1105544077PDJNR 3225P 15PDJNR 3225P 11 レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 サンドビック 05544077レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応サンドビック1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする