チップ WNMG-WF
切刃長さ(mm)8.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状六角形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
内容量1箱(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10346637 | WNMG080404-WF 3215 | 31594615 | WNMG 08 04 04-WF 3225 |
![]() |
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄) | サンドビック | 1箱(10個) | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
10347005 | WNMG080408-WF 3215 | 31594624 | WNMG 08 04 08-WF 3225 |
![]() |
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) | サンドビック | 1箱(10個) | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |