チップ CNMG-PF

チップ CNMG-PF - サンドビック
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法iC(mm)
寸法l(mm)
寸法rε(mm)
寸法s(mm)
ノーズ半径r(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05570521CNMG120408-PF 50151箱(10個)----0.85015
14,000
取扱い終了
代替品有
48865311CNMG 12 04 08-PF 50151パック(10個)----0.8-
14,000
取扱い終了
代引不可
代替品有
05539502CNMG120408-PF 40151箱(10個)----0.84015
9,800
取扱い終了
05539511CNMG120408-PF 40251箱(10個)----0.84025
9,800
取扱い終了
05570537CNMG120408-PF LC251箱(10個)----0.8LC25
9,800
取扱い終了
09505474CNMG120408-PF 42251箱(10個)12.7120.84.760.84225
10,800
取扱い終了
37343957CNMG120408-PF1箱(10個)----0.84205
10,800
取扱い終了
10332707CNMG120408-PF 42151箱(10個)12.7120.84.760.84215
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05570521CNMG120408-PF 501539353327CNMG 12 04 08-PF 5015CNMG120408-PF 5015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39353327T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック1箱(10個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
48865311CNMG 12 04 08-PF 501539353327CNMG 12 04 08-PF 5015CNMG 12 04 08-PF  5015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39353327T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック1箱(10個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする