CNMG120408-PF 4025 チップ CNMG-PF サンドビック 05539511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-PF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05539511 品番CNMG120408-PF 4025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
ノーズ半径r(mm)0.8 形状ひし形80° 材質4025 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする