サンドビック
チップ DCMT-PF
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05555216
DCMT11T304-PF 4015
4015
¥
11,600
取扱い終了
05555225
DCMT11T304-PF 4025
4025
¥
11,600
取扱い終了
10348904
DCMT11T304-PF 4215
4215
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
09508545
DCMT11T304-PF 4225
4225
¥
12,800
取扱い終了
10348913
DCMT11T304-PF 5005
5005
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください