切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
トラスコ品番359-1000
材質4215
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
寸法l(mm)11
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法s(mm)3.97
ノーズ半径r(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
寸法rε(mm)0.4
寸法iC(mm)9.525