チップ DNMG-MF
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
旋盤用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05536264 | DNMG150604-MF 2015 | 39364396 | DNMG 15 06 04-MF 2015 |
![]() |
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  | サンドビック | 1箱(10個) | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |
48865941 | DNMG 15 06 04-MF 2015 | 39364396 | DNMG 15 06 04-MF 2015 |
![]() |
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  | サンドビック | 1箱(10個) | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |