チップ DNMX-WF
逃げ角(度)0
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
旋盤用チップひし形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10339174 | DNMX110408-WF 3215 | 31593678 | DNMX 11 04 08-WF 3225 |
|
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11 ひし形55°  | サンドビック | 1箱(10個) | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 10339147 | DNMX110404-WF 3215 | 31593669 | DNMX 11 04 04-WF 3225 |
|
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11 ひし形55°  | サンドビック | 1箱(10個) | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 60765512 | DNMX110404-WF 1125 | 39365297 | DNMX 11 04 04-WF 1125 |
|
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11 ひし形55°  | サンドビック | 1箱(10個) | ¥16,980 税込¥18,678 | 注文コードが変更になりました |
| 60765537 | DNMX110408-WF 1125 | 39365324 | DNMX 11 04 08-WF 1125 |
|
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11 ひし形55°  | サンドビック | 1箱(10個) | ¥16,980 税込¥18,678 | 注文コードが変更になりました |
| 48866045 | DNMX 15 04 08-WF 5015 | 39365394 | DNMX 15 04 08-WF 5015 |
|
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  | サンドビック | 1箱(10個) | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |