曜日別特売

チップ HGN

チップ HGN - イスカル
厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法R(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05376201HGN3002J IC328IC32816.0(±0.10)3.00(±0.04)0.20.2
21,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05376192HGN3002J IC354IC35416.1(±0.10)3.00(±0.05)0.20.2
21,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05376174HGN3003C IC30NIC30N16.0(±0.10)3.00(±0.04)0.30.3
20,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05376183HGN3003C IC308IC30816.0(±0.10)3.00(±0.04)0.30.3
21,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05376147HGN3003C IC908IC90816.0(±0.10)3.00(±0.04)0.30.3
23,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05376131HGN3003UT IC328IC32816.0(±0.10)3.00(±0.04)0.30.3
21,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05376122HGN3003UT IC354IC35416.0(±0.10)3.00(±0.04)0.30.3
23,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする