曜日別特売

チップ DGN

チップ DGN - イスカル
チップブレーカ両面厚さ(mm)1.4コーナー半径(mm)0.2穴の形状-内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05383463DGN1402J IC3080.21.4IC308
31,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383454DGN1402J IC3280.21.4IC328
31,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05383445DGN1402J IC3540.21.4IC354
28,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383436DGN1402J IC9080.21.4IC908
31,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05383472DGN1402J IC10280.21.4IC1028
33,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする