チップ VBMW

チップ VBMW 住友電工ハードメタル

材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)5 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41343276 VBMW160404 AC420K 0.4 AC420K
27,900
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
41343294 VBMW160408 AC420K 0.8 AC420K
27,900
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05927241 VBMW160404 0.4 AC700G
21,000
 
 
取扱い終了
05927257 VBMW160408 0.8 AC700G
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41343285 VBMW160404 0.4 AC410K
21,000
 
 
取扱い終了
41343303 VBMW160408 0.8 AC410K
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする