ホルダ
- 用途
- 一般・倣い切削用
- 適合チップ
- ひし形55°
- 勝手
- 右
- 切込み角Kr(°)
- 93
- チップ逃げ角(°)
- 0
- クランプシステム
- レバーロック式
- 内容量
- 1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となりますホルダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05964384 | PDJNR2020-33 | 18395204 | PDJNR2020K11 | ![]() | ホルダ PDJN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 05964402 | PDJNR2525-33 | 18395265 | PDJNR2525M11 | ![]() | ホルダ PDJN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 05964411 | PDJNR2525-43 | 18395274 | PDJNR2525M1504 | ![]() | ホルダ PDJN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 05964436 | PDJNR3232-43 | 18395222 | PDJNR3232P1504 | ![]() | ホルダ PDJN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






















