曜日別特売
PDJNR2525-43 ホルダ 住友電工ハードメタル 05964411

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
05964411
品番
PDJNR2525-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,630
用途
一般・倣い切削用
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバーロック式
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05964411PDJNR2525-4318395274PDJNR2525M1504画像準備中ホルダ PDJN住友電工ハードメタル1本
¥7,998
税込¥8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
PDJNR2525-43 ホルダ 1本 住友電工ハードメタル 【通販モノタロウ】