住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
内径倣い用
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形35°
チップ逃げ角(°)
7
切刃長さ(mm)
16.6
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
400
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切込み角Kr(°)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05966107
S40V-SVQCL16
45
左
¥
37,000
取扱い終了
05966116
S40V-SVQCR16
45
右
¥
37,000
取扱い終了
代引不可
05966125
S40V-SVUCL16
93
左
¥
37,000
取扱い終了
05966134
S40V-SVUCR16
93
右
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05966143
S40V-SVZCL16
93
左
¥
37,000
取扱い終了
05966152
S40V-SVZCR16
93
右
¥
37,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください