住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05966107
品番
S40V-SVQCL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
用途
内径倣い用
切刃長さ(mm)
16.6
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
400
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります