画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05966152 品番S40V-SVZCR16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 勝手 用途内径倣い用 切刃長さ(mm)16.6 シャンク鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)400
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする