チップ ZNMT-S

チップ ZNMT-S 住友電工ハードメタル

厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05933051 ZNMT2305125-S ACZ310 ACZ310
31,700
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷
05933067 ZNMT2305125-S -
23,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする