チップ NF-TBGX
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正三角形
逃げ角(度)5
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
内容量1個
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。