チップ NU-CPGA

チップ NU-CPGA 住友電工ハードメタル

材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。

用途断続切削用(強断続用) 材質BN250 形状菱形80° 逃げ角(度)11 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05949307 NU-CPGA320(BN250) NU-CPGW090302
4,450
 
 
取扱い終了
05949316 NU-CPGA321(BN250) NU-CPGW090304
4,450
 
 
取扱い終了
05949325 NU-CPGA322(BN250) NU-CPGW090308
4,670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする